Beli meteran air onda di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Miami Meteran Air
    Mulai

    Rp199.900

    Miami Meteran Air
    atribut:
    • Color: Blue
    • Material: Iron
    • Thread Size (inch): 1/2
    • Cubic Unit: m³
  2. AMICO Meteran Air
    Mulai

    Rp879.900

    AMICO Meteran Air
    Deskripsi:
    Water Meter Amico, Meteran Air Amico, Flow Meter Amico tipe LXSG-15E merupakan salah satu alat ukur debit air bersih atau volume air yang sudah terpakai. Water meter ini cukup bagus untuk dipakai di perumahan, apartement, karena akurasi water meter ini mencapai 0,2%.
  3. Onda Measuring Tape (Meteran)
    15%
    Rating:
    100% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp42.900

    Onda Measuring Tape (Meteran)
    Deskripsi:
    Alat untuk mengukur panjang, lebar dan tinggi barang dengan pengunci otomatis.
  4. Yamoto Measuring Tape Locking (Meteran)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp109.900

    Yamoto Measuring Tape Locking (Meteran)
    Deskripsi:
    Dynamic Grip Textured case grip non-slip berbahan karet untuk meningkatkan kenyamanan dan tahan benturan. Locking spring membantu meteran masuk kembali. End hook logam sudah terpaku. Klip sabuk besi dan tali gantungan tangan. Action lock menahan meteran tepat di tempat yang Anda inginkan. Meteran dan hooknya tahan karat, didesain untuk keperluan industri. Self-aligning hook memastikan keakuratan pengukuran eksternal dan internal. Tape hook sepanjang 5 m dan lebih dari 5 m memiliki 4 paku keling (tape hook 3 m/10 memiliki 2 paku keling) Meteran skala metrik/Inggris memiliki skala 1/32 inci, 1/16 inci dan mm. Meteran dengan skala metrik saja memiliki skala mm dan cm.
    atribut:
    • Coating: Lacquer
  5. AMICO Flow Meter Air (Meter Aliran)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp709.900

  6. AMICO Water Meter (Meteran Air)
    Mulai

    Rp6.399.900

    AMICO Water Meter (Meteran Air)
    atribut:
    • Maximum Reading (m³): 999999.99
    • Minimum Reading (m³): 0.01
  7. AMD Water Meter (Meteran Air)
    Mulai

    Rp509.900

    AMD Water Meter (Meteran Air)
    atribut:
    • Size (mm): 15
  8. ARITA Water Meter Flange (Flensa Meter Air)
    Mulai

    Rp13.999.900

    ARITA Water Meter Flange (Flensa Meter Air)
    Deskripsi:
    Main Technical Data Maximum Permissible Errora. in the lower zone from Qmin inclusive up to but excluding Qt is ±5%b. in the upper zone from Qt inclusive up to and including Qs is cold potable water meter ±2%
    atribut:
    • Connection: Flange PN 10
    • Technical Data: ISO4064
  9. Itron Water Meter Multimag Cyble (Alat Ukur Debit Air)
    Mulai

    Rp1.299.900

    Itron Water Meter Multimag Cyble (Alat Ukur Debit Air)
    Deskripsi:
    Iltron Multimag adalah meter air jenis turbin multijet dengan register gelas copper-can yang dirancang untuk aplikasi pelanggan rumah tangga dan niaga.
    atribut:
    • Size (mm): 15
  10. Itron Water Meter Woltex M (Meteran Air)
    Mulai

    Rp15.999.900

    Itron Water Meter Woltex M (Meteran Air)
    atribut:
    • Maximum Admissible Temperature (°C): 30
  11. Flugo Water Meter (Meteran Air)
    Mulai

    Rp4.399.900

    Flugo Water Meter (Meteran Air)
    atribut:
    • Size (inch): 2
  12. ARITA Water Meter Screw (Baut Meter Air)
    Mulai

    Rp1.199.900

    ARITA Water Meter Screw (Baut Meter Air)
    atribut:
    • Body Material: Cast Iron
    • Connection: Screw (BSPT)
Daftar Harga meteran air onda Terbaru October 2026
Miami Meteran AirRp199.900
Onda Water Meter Brass (Meteran Air)Rp609.900
AMICO Meteran AirRp879.900
Onda Measuring Tape (Meteran)Rp42.900
Yamoto Measuring Tape Locking (Meteran)Rp109.900
AMICO Flow Meter Air (Meter Aliran)Rp709.900
AMICO Water Meter (Meteran Air)Rp6.399.900
AMD Water Meter (Meteran Air)Rp509.900
ARITA Water Meter Flange (Flensa Meter Air)Rp13.999.900
Itron Water Meter Multimag Cyble (Alat Ukur Debit Air)Rp1.299.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)